Accouplement élastique Paulstra 632023
Accouplement élastique Juboflex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Paulstra :632023
Rubix :0283-1009235
EAN :3661227003587



Documents
Détails articles : ACCOUPLEMENT JUBOFLEX 632023
Accouplement élastique Juboflex, manchon en acier matricé; Couple nominal 90 m.N , couple maxi 270 m.N , vitesse maxi 5000 Tr/min ; Trous de fixations diam 10 mm , trous de fixations d'entraxe 85 mm , manchon diam 56 mm
Informations techniques
Attributs
| Taille | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 117 mm |
| Type | accouplement complet |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
450,92 € HT
/ unité
541,10 € TTC

- Livraison habituellement sous (21) jours
