Plateforme de travail Tubesca-Comabi 05026003
Plate-forme élévatrice manuelle
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences


Résumé technique
| Hauteur de plate-forme | 2,2 m |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 4,2 m |
Documents
Détails articles : PLATEFORME ELEVATRICE R'LIFT 420 420X MANUELLE, 4,20 HT. MAX
La plate-forme élévatrice manuelle R’LIFT 420 X Tubesca est une solution robuste et sécurisée pour les professionnels du BTP, de la maintenance et de l’industrie. Conçue pour offrir une hauteur de travail jusqu’à 4,20 mètres, elle garantit confort, stabilité et efficacité lors des interventions en hauteur.
Une version renforcée pour les usages intensifs
Par rapport à la version classique, la R’LIFT 420 X bénéficie d’une conception renforcée qui lui confère une sécurité accrue et une meilleure résistance aux conditions difficiles des chantiers. Cette plate-forme manuelle s’adresse aux équipes exigeantes qui recherchent un équipement fiable et durable pour un usage quotidien.
Praticité et mobilité sur tous types de chantiers
Grâce à sa compacité et à son système de déplacement pratique, la R’LIFT 420 X peut être utilisée dans des environnements restreints, des ateliers ou des entrepôts. Sa structure permet une mise en place rapide, sans besoin d’alimentation électrique, ce qui en fait un choix idéal pour les interventions ponctuelles comme pour les opérations récurrentes.
Sécurité renforcée pour les professionnels
La sécurité est au cœur de la conception de la plate-forme R’LIFT 420 X Tubesca. Elle est équipée d’un système de verrouillage fiable, de garde-corps solides et d’une base stable qui minimise les risques de déséquilibre. L’opérateur bénéficie ainsi d’un environnement de travail sécurisé, même lors d’interventions prolongées en hauteur.
Points forts
• Permettant d'être en sécurité depuis le sol et une utilisation à l'extérieur, le R'LIFT X est un poste de travail apprécié des utilisateurs, responsables d'usine, de chantier et responsables QHSE.
• En sécurité depuis le sol
• Garde-corps cage en acier
• Prêt à l'emploi, fonctionne sans énergie, grâce à un système de vérin à gaz breveté
• Intuitif et sans effort, pour une prévention maximale des risques ergonomiques
• Facile à déplacer sur site
• Plancher 0,85 x 0,64 m
• Roues avant à frein 200 mm et roues arrière 250 mm
• Conçue pour un usage extérieur
• Grutable et déplaçable par chariot élévateur / transpalette
• Admet une inclinaison de 3° (<5,3%) lors de son utilisation, se référer au niveau à bulle intégré
Informations techniques
| Hauteur de plate-forme | 2,2 m |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 4,2 m |
| Capacité de charge | 150 kg |
- Livraison habituellement sous (25) jours