Plateforme de travail Tubesca-Comabi 05026002, Hauteur de plate-forme: 2.2 m | Hauteur de travail maximale: 4.2 m
Plate-forme élévatrice manuelle
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences


Résumé technique
| Hauteur de plate-forme | 2,2 m |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 4,2 m |
Documents
Détails articles : PLATEFORME ELEVATRICE R'LIFT 420 420 MANUELLE, 4,20 HT. MAX
La plate-forme élévatrice manuelle R’LIFT 420 Tubesca est un équipement de travail en hauteur conçu pour les professionnels du BTP, de la maintenance industrielle et des interventions techniques. Grâce à sa hauteur de travail allant jusqu’à 4,20 mètres, elle offre une solution sûre, robuste et pratique pour réaliser des opérations en hauteur dans les meilleures conditions.
Une alternative fiable aux échelles et échafaudages
Sur de nombreux chantiers et dans les environnements industriels, les interventions en hauteur nécessitent un matériel fiable et sécurisé. Contrairement aux échelles ou aux échafaudages traditionnels, la Tubesca R’LIFT 420 garantit une stabilité renforcée et une posture de travail confortable. Les opérateurs peuvent ainsi se concentrer sur leur tâche en toute confiance.
Compacité et maniabilité sur chantier
La R’LIFT 420 se distingue par son format compact et sa facilité de déplacement. Elle peut être utilisée dans des espaces réduits, des ateliers étroits ou des entrepôts où la mobilité est essentielle. Son système d’élévation manuelle est simple, ergonomique et ne nécessite aucune alimentation électrique, ce qui en fait une solution économique et pratique.
Sécurité renforcée pour les professionnels
La sécurité est un critère essentiel dans le choix d’une plate-forme élévatrice. La plate-forme R’LIFT 420 Tubesca est équipée d’un système de verrouillage fiable qui assure une stabilité parfaite pendant toute la durée du travail. Son design robuste limite les risques de basculement et offre à l’opérateur un environnement de travail sûr et stable.
Points forts
• Permettant d'être en sécurité depuis le sol et facile d'utilisation, le R'LIFT est un poste de travail apprécié des utilisateurs, responsables d'usine et responsables QHSE.
• Ce produit est idéal pour les usages sédentaires des industries lourdes et légères et la distribution.
• En sécurité depuis le sol
• Garde-corps cage en acier
• Prêt à l'emploi, fonctionne sans énergie, grâce à un système de vérin à gaz breveté
• Intuitif et sans effort, pour une prévention maximale des risques ergonomiques
• Facile à déplacer sur site
• Plancher 0,85 x 0,64 m
• Roues avant à frein 200 mm et roues arrière 250 mm
• Conçue pour un usage intérieur
• Déplaçable par chariot élévateur / transpalette
• Admet une inclinaison de 0,5° (<1%) lors de son utilisation, se référer au niveau à bulle intégré
Informations techniques
| Hauteur de plate-forme | 2,2 m |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 4,2 m |
| Capacité de charge | 150 kg |
- Livraison habituellement sous (27) jours