Lubrifiant Bardahl 2530, Contenance: 1000 ml

Plasma Oil booster Hyper-lubrifiant 100% biotech sans composants pétroliers

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bardahl :2530
Rubix :4408-1529304
Fabricant :2530
BOOSTER D'HUILE PLASMA OILBOOSTER BIDON 1 LITRE

Résumé technique

Documents

Détails articles : BOOSTER D'HUILE PLASMA OILBOOSTER BIDON 1 LITRE


Le Plasma Oil Booster Bardahl est un hyper-lubrifiant 100 % biotech, formulé sans composants pétroliers, conçu pour améliorer les performances des huiles moteur, hydrauliques et réducteurs. Grâce à sa technologie exclusive basée sur l'induction plasma, il renforce le film lubrifiant, réduit les frottements et protège durablement les pièces mécaniques contre l'usure. Il améliore la lubrification dans les conditions les plus sévères et contribue à prolonger la durée de vie des équipements tout en réduisant les besoins de maintenance.

Points forts

Hyper-lubrifiant 100 % biotech. Réduit l'usure et les frottements. Renforce la protection des pièces mécaniques. Améliore la lubrification en conditions extrêmes. Prolonge la durée de vie des équipements. Réduit les coûts de maintenance et la consommation d'énergie.

Applications

Le Plasma Oil Booster est recommandé pour : - Huiles moteur. - Circuits hydrauliques. - Réducteurs et transmissions mécaniques. - Équipements industriels soumis à de fortes contraintes. - Matériels confrontés à l'usure, aux températures élevées ou à la surconsommation énergétique.

Informations techniques


Attributs
Contenance1000 ml
Conditionnementbidon
Boîtagebidon
112,70 HT
/ bidon
135,24 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h