Écran de protection 3M 428030, Longueur : 9.1 cm | Largeur : 4.2 cm

Plaques de recouvrement intérieure 3M™ Speedglas™

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :428030
Rubix :2771-7137121
Fabricant :7100090450
EAN :7319574280309
PROTECTION INTERNE POUR 9002X/5 + NUMERO DE TEINTE UE=5

Résumé technique

Longueur9,1 cm
Largeur4,2 cm
Matièrepolycarbonate
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PROTECTION INTERNE POUR 9002X/5 + NUMERO DE TEINTE UE=5


Les écrans de protection intérieurs 3M™ Speedglas™ sont des pièces de rechange remplaçables pour les cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ afin de protéger l'optique de soudage contre les étincelles et les projections de soudage. Remplacez-la lorsque votre écran de protection intérieure 3M™ Speedglas™ existante est endommagée ou trop sale pour être nettoyée. Nettoyez régulièrement avec un mouchoir ou un chiffon non pelucheux, par exemple la lingette nettoyante 3M™. Pour un maximum de sécurité et de confort, vérifiez régulièrement la présence de pièces usées ou endommagées sur votre équipement.
Les écrans de protection intérieurs 3M™ Speedglas™ sont des pièces de rechange remplaçables pour les cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ et sont conçues pour protéger l'optique de soudage.

Points forts

Aide à protéger votre optique de soudage;Remplacez l'écran de protection intérieure 3M™ Speedglas™ lorsqu'elle devient profondément piquée ou trop sale pour être nettoyée;Conçu pour être utilisé avec le masque et l'optique de soudage 3M™ Speedglas™;Nettoyez régulièrement avec un chiffon ou un tissu non pelucheux.

Informations techniques


Attributs
Longueur9,1 cm
Largeur4,2 cm
Matièrepolycarbonate
Résistance aux chocsconforme ansi z87.1-2015 (high impact)
63,29 € HT
/ sachet
75,95 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours