Écran de protection 3M H777070, Longueur : 13.3 cm | Largeur : 9.5 cm
Plaque de protection extérieure
Voir les informations techniquesRéférences
3M :H777070
Rubix :2771-6087727
Fabricant :7100092247
EAN :04054596146655

Détails articles : PROTECTION EXTERNE ANTICHALEUR POUR CASSETTE -SPEEDGLASS 100V
Remplacez votre plaque de protection d'origine si elle est piquée ou rayée, par la plaque de protection extérieure 3M™ Speedglas™ 9000, 426000. Notre plaque de protection extérieure remplace les pièces usées ou endommagées et vous assure de conserver le bon niveau de confort et de protection. Lorsque votre plaque d'origine devient profondément piquée, rayée ou trop sale pour être nettoyée avec un chiffon doux, il est probablement temps de la remplacer. Prenez l'habitude de vérifier régulièrement votre équipement pour bénéficier d'un confort et d'une vision optimaux.
Points forts
-Aide à protéger votre filtre de soudage contre les étincelles et les projections de soudure
Applications
Meulage;Traitement des métaux;Réparation des métaux;Soudage
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 13,3 cm |
|---|---|
| Largeur | 9,5 cm |
| Matière | polycarbonate |
| Teinte oculaire (soudage) | incolore |
| Résistance aux chocs | en 166 1bt |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,44 € HT
/ sachet
85,73 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h