Distributeur pneumatique SMC SY3000-27-1F-Q

Plaque d'obturation SY3000-26-19A-Q

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :SY3000-27-1F-Q
Rubix :0338-2049364
Fabricant :SY3000-27-1F-Q
EAN :3618036196412
EMBASE UNITAIRE SY3040 SY3000-27-1F-Q
Résumé technique
Typeplaque
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : EMBASE UNITAIRE SY3040 SY3000-27-1F-Q


La conception unique de la série SX combine deux ensembles de solénoïdes (lors de l'utilisation d'une double bobine 5/2 ou 5/3) du même côté de la vanne, avec des orifices opposés, permettant une réduction de l'encombrement plus importante et un accès simplifié au câblage. La série de vannes SX est disponible avec de nombreuses options d'embase ce qui permet une installation plus facile et améliore le fonctionnement.
Accessoire

Applications

Montage sur embase Pilotage interne Fluide distribué: air comprimé filtré 10µm lubrifié ou non Température (ambiante et fluide) : -10 à +50°C Commande manuelle à impulsion Indice de protection : IP 50.

Informations techniques


Attributs
Typeplaque
Nombre d’orifices5
Débit449 l/min
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,82 HT
/ unité
21,38 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours