Distributeur pneumatique SMC SY5240-5DO-Q


Électrovanne 5/2 et 5/3 Série SY5000

Références
smc :SY5240-5DO-Q
rubix :0338-2046449
ELECTRODISTRIBUTEUR 5/2 BIS SY5240-5DO-Q
brand logo
Résumé technique
TypeÉlectrovanne

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 5/2 BIS SY5240-5DO-Q


La série SY offre des avancées majeures en matière de performances des vannes pour des solutions économiques répondant à vos besoins. La série offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans un design compact. Le SY est disponible en modèles à orifice de corps ou à base et peut être utilisé individuellement ou monté sur un collecteur.
Electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie sy5000

Informations techniques


Attributs
TypeÉlectrovanne
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,51 HT
/ unité
131,41 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs