Distributeur pneumatique SMC PVT317-53-1A
Solenoid assy
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :PVT317-53-1A
Rubix :0338-2278504
EAN :3618036251678

Documents
Détails articles : VALVE DE TRANSMISSION PNEUMATIQU PVT317-53-1A
Large débit, compact.Faible consommation électrique.Idéal pour les applications du vide.1 distributeur, 6 fonctions.(Raccordement libre)Le raccordement permet 6 fonctions différentes, telles que distributeur N.F., N.O., valve de coupure, sélecteur de circuit etc.Le distributeur à embase peut aisément passer de N.F. (normalement fermé) à N.O. (normalement ouvert)en tournant simplement la plaque de communication.
Informations techniques
Attributs
| Type | plaque d'obturation |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
| Pression maxi de service | 9 bar |
| Débit | 487 l/min |
| Matière | nbr |
| Plage de pression | 0 - 9 bar |
| Pression mini de service | 0 bar |
| Min. Température d'utilisation | -10 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,77 € HT
/ unité
6,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours