Pistolet à graisse / Pompe à graisse Pressol 18072, Contenance: 500 ml

Pistolet pneumatique DLFP

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Pressol :18072
Rubix :5035-1051786
Fabricant :18 072
EAN :4103810180729
PISTOLET PNEUMATIQ.COUP PAR COUP FLEX.CAOUT 30CM AGRAFE 4 MORS

Résumé technique

Contenance500 ml

Documents

Détails articles : PISTOLET PNEUMATIQ.COUP PAR COUP FLEX.CAOUT 30CM AGRAFE 4 MORS


Manchette garantissant l'étanchéité avec de la graisse en vrac ou avec une cartouche. L'ajustage précis de la manchette sur le tube évite les fuites internes. Valve de remplissage et de dépression séparées dans la tête de la pompe à graisse. Poignée ergonomique. Le fond amovible améliore l'action du ressort en augmentant l'effort de compression sur la graisse en vrac et en facilitant l'insertion de la manchette dans les cartouches déformées. Purge de l'air par une rotation d'un demi-tour du corps de la pompe. Filetage (mm) : M10x1.

Applications

Cartouche de 400gr, appareil de remplissage ou graisse en vrac. Permet d'utiliser des graisses jusqu'à la classe NLGI 2.

Informations techniques


Attributs
Contenance500 ml
129,92 HT
/ unité
155,90 TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours