Tenaille Knipex 50 00 180, Longueur: 180 mm | Capacité de coupe: 2 mm

Pinces

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :50 00 180
Rubix :7510-5314337
EAN :4003773021940
TENAILLE SOLLICITATION EXTREME 180MM

Résumé technique

Capacité de coupe2 mm
Longueur180 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TENAILLE SOLLICITATION EXTREME 180MM


La tenaille de menuisier Knipex est conçue pour offrir robustesse, précision et durabilité. Avec une finition soignée et des performances de coupe élevées, elle s’impose comme un outil indispensable pour les tâches intensives. Sa conception adaptée aux sollicitations extrêmes et sa résistance à l'usure en font un choix fiable et efficace sur le long terme.

Caractéristiques :
La tenaille de menuisier Knipex se distingue par sa robustesse et son confort d’utilisation. Fabriquée avec une finition polie et une protection atramentisée noire contre la corrosion, elle assure une excellente longévité même dans des conditions difficiles. Son usinage de précision séduit les professionnels à la recherche d’un outil performant et durable. Elle est conçue pour résister aux efforts répétés tout en garantissant une coupe nette grâce à une dureté des tranchants d’environ 60 HRC. Elle assure une bonne prise en main et une répartition équilibrée du poids, ce qui limite la fatigue lors d’un usage prolongé.

Spécifications :
- Dureté des tranchants : env. 60 HRC
- Finition : polie
- Protection : atramentisée noire
- 5 modèles :
- Modèle 50 00 160 : capacité de coupe Ø 1,8 mm ; longueur des tranchants 20,5 mm
- Modèle 50 00 180 : capacité de coupe Ø 2 mm ; longueur des tranchants 23 mm ;
- Modèle 50 00 210 : capacité de coupe Ø 2,2 mm ; longueur des tranchants 25,5 mm ;
- Modèle 50 00 225 : capacité de coupe Ø 2,2 mm ; longueur des tranchants 25,5 mm ;
- Modèle 50 00 250 : capacité de coupe Ø 2,2 mm ; longueur des tranchants 28 mm.

Normes :
Ce produit est conforme aux normes européennes suivantes :
- DIN ISO 9243 : Cette norme définit les exigences relatives à la conception, aux dimensions et à la performance des tenailles de menuisier, garantissant ainsi leur fiabilité et leur sécurité d’usage
- Conforme REACH : Le produit ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC), assurant une utilisation plus respectueuse de la santé humaine et de l’environnement.

Informations sur la marque :
Knipex est une marque allemande reconnue pour la qualité de ses outils depuis plus de 140 ans. Spécialisée dans les pinces, elle est présente dans plus de 100 pays et compte plus de 1 000 employés. Knipex mise sur la précision, l’innovation et la durabilité pour répondre aux besoins des professionnels. Sa production est exclusivement réalisée en Allemagne, avec des standards de qualité élevés.
For heavy duty. Specially favoured by craftsmen for their precise workmanship. Extreme wear resistance and well balanced. Cutting edge hardness approx. 60 HRC. Special tool steel, forged, oil-hardened

Points forts

- Excellente résistance à l’usure pour une durée de vie prolongée ;
- Conception équilibrée pour une prise en main confortable et un travail précis ;
- Tranchants trempés à environ 60 HRC pour une performance de coupe élevée ;
- Finition polie et traitement atramentisé pour une meilleure protection contre la corrosion.

Applications

La tenaille de menuisier Knipex est idéale pour les artisans du bois, les menuisiers et les charpentiers. Elle s’utilise principalement pour couper, tenir ou arracher des clous et des fils dans des travaux de construction, de rénovation ou d’agencement intérieur. Les modèles disponibles permettent de répondre à différents besoins selon la longueur de tranchant souhaitée, ce qui facilite son adaptation aux tâches courantes ou spécifiques. Elle convient parfaitement aux entreprises du secteur du bâtiment, de la menuiserie et de la fabrication bois.

Informations techniques


Attributs
Capacité de coupe2 mm
Longueur180 mm
Branchenoires atramentisées
Poids320 g
27,88 € HT
/ unité
33,46 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (19) jours