Pince circlips SAM 190-17A, Forme des becs: Droit
Pinces circlips intérieur à becs droits chromées mates
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :190-17A
Rubix :0149-5016943
EAN :3272670379060




Résumé technique
| Forme des becs | droit |
|---|---|
| Diamètre des becs | 1,8 mm |
| Longueur | 180 mm |
Documents
Détails articles : PINCE A CIRCLIPS INTER. 190-17A
Acier au chrome vanadium. La forme des becs maintient parfaitement le circlips lors de son utilisation. Branches revêtues de PVC.
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | droit |
|---|---|
| Diamètre des becs | 1,8 mm |
| Longueur | 180 mm |
| Poids | 100 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,24 € HT
/ unité
42,29 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h