Pince à becs SAM 237-16TI, Forme des becs: Plat | Longueur: 160 mm | Longueur des becs: 52 mm
Pinces à bec demi-rond droit isolées 1000V polies vernies
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :237-16TI
Rubix :0149-5178332
EAN :3272670525771




Résumé technique
| Forme des becs | plat |
|---|---|
| Longueur des becs | 52 mm |
| Longueur | 160 mm |
Documents
Détails articles : PINCE BEC DEMI-R D ISOLEE 160MM
Branches avec gaines bi-matière.Forgées en acier au chrome vanadium.Bec strié pour un meilleur serrage.Fonction coupe fils intégrée pour fil acier dur.Conforme VDE.C : Capacité de coupe pour fil acier dur.
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | plat |
|---|---|
| Longueur des becs | 52 mm |
| Longueur | 160 mm |
| Capacité de coupe | 1,6 mm |
| Poids | 140 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,70 € HT
/ 2 unités
102,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours