Pince multiprise Knipex 13 05 160

Pince

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :13 05 160
Rubix :7510-5313865
EAN :4003773071426
PINCE MULTI-FONCTIONS 160MM CHROME

Résumé technique

Documents

Détails articles : PINCE MULTI-FONCTIONS 160MM CHROME


La pince multifonctions 13 05 160 de Knipex est destinée aux travaux de câblage. Elle regroupe les fonctions essentielles attendues pour la préparation et le traitement des fils.

Caractéristiques :
La pince multifonctions Knipex permet de saisir, plier, couper, dénuder les fils et sertir les embouts de câble avec un seul outil. Les tranchants de précision, trempés par induction, assurent la coupe de fils mi-durs à durs. Des trous de dénudage intégrés facilitent la préparation des fils. Les poignées confort, composées de trois matériaux, contribuent à une prise en main stable et maîtrisée. Deux emplacements KNIPEXtend sont prévus pour l’ajout d’accessoires compatibles, afin d’adapter l’outil aux besoins de l’intervention.

Spécifications :
• Longueur totale : 160 mm
• Largeur : 59 mm
• Épaisseur : 18 mm
• Poids : 139 g
• Finition de la pince : chromée
• Dureté des tranchants : environ 60 HRC
• Capacités de dénudage : 0,5 - 0,75 / 1,5 / 2,5 mm²

Normes :
• Conforme REACH : la pince multifonctions Knipex 13 05 160 ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC)
La pince idéale pour les travaux de câblage. Pour saisir et plier les fils. Pour couper les fils doux, mi-durs et durs. Tranchants de précision trempés par induction, dureté d'env. 60 HRC. Avec trous de dénudage précis. Pour le sertissage des embouts de câble. acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases

Points forts

• Regroupement de plusieurs fonctions de câblage dans un seul outil, limitant les changements d’équipement
• Coupe maîtrisée des fils mi-durs à durs grâce aux tranchants trempés par induction
• Préparation des fils facilitée par des trous de dénudage dédiés et précis
• Préhension stabilisée par des poignées multi-matières et possibilité d’ajout d’accessoires via KNIPEXtend

Applications

Cette pince s’utilise dans les travaux de câblage électrique. Elle convient aux opérations réalisées en atelier, sur lignes de montage ou lors d’interventions de maintenance. Les métiers de l’électricité industrielle, de l’automatisme et du câblage d’armoires électriques y trouvent un outil polyvalent pour la coupe, le dénudage et le sertissage des fils. Son format compact facilite l’usage dans des espaces contraints et lors d’opérations répétitives sur des sections de fils courantes.

Informations techniques


Attributs
Longueur160 mm
Poids139 g
83,13 HT
/ unité
99,76 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (18) jours