Pince universelle Knipex 09 12 240, Longueur: 240 mm | Capacité de coupe: 4.6 mm
Pince
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :09 12 240
Rubix :7510-5314000
EAN :4003773071969

Documents
Détails articles : PINCE UNIV. LINEMAN 240MM + SERTISSAGE
Forte démultiplication pour une coupe aisée. 50 % d'effort économisé par rapport à une pince universelle classique grâce à une démultiplication optimisée. Avec dispositif aidant à tirer les câbles dans la fente de la charnière. Avec point de sertissage à ergot universel situé au-dessous de la charnière. Conception massive pour sollicitations extrêmes. Utilisation universelle. Forme des poignées ergonomique optimisée pour une parfaite prise en main et un travail moins fatiguant. Zone de préhension des mâchoires striée en croix particulièrement efficace – pour une saisie et une extraction fermes. Zone de saisie supplémentaire située sous la charnière pour un effet de levier et une pression puissante. Avec tranchants pour fils doux et durs. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 64 HRC. acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases
Informations techniques
Attributs
| Poids | 455 g |
|---|---|
| Longueur | 240 mm |
| Capacité de coupe | 4,6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,55 € HT
/ unité
112,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours