Pince à becs Knipex 84 11 200, Forme des becs: Droit | Longueur: 200 mm

Pince

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :84 11 200
Rubix :7510-5313504
EAN :4003773052265
PINCE A CONES 200MM

Résumé technique

Forme des becsdroit
Longueur200 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE A CONES 200MM


La pince à cônes pour véhicules Knipex 84 11 200 est conçue pour les vissages dans des zones très étroites. Sa tête droite et sa finition de précision assurent un travail net et sûr dans les environnements mécaniques où l’accès est limité.

Caractéristiques :
La pince Knipex 84 11 200 est conçue pour le vissage très étroits dans des espaces restreints. Sa tête droite facilite le positionnement lors des vissages très étroits, en montage comme en démontage. La pince noire atramentisée et la tête polie contribuent à une manipulation précise des pièces. Les poignées sont gainées en plastique pour une prise en main stable.

Spécifications :
• Dimensions : 200 x 46 x 12 mm
• Poids : 180 g
• Épaisseur de la tête : 3,5 mm
• Évidement (diamètre) : Ø 6 / 10 mm
• Tête : polie
• Poignées : gainées en plastique

Normes :
• Conforme à la réglementation REACH : ne contient pas de SVHC
straight head for very narrow screw connections Special tool steel, forged, oil-hardened

Points forts

• Accès facilité aux zones de vissage étroites
• Finition noire atramentisée offrant une bonne protection contre la corrosion
• Poignées gainées assurant confort et contrôle pendant le travail
• Tête polie limitant les dégradations sur les pièces fragiles

Applications

Cette pince est adaptée aux opérations de maintenance, de réglage et d’assemblage dans le secteur automobile et les ateliers de réparation mécanique. Elle est particulièrement utile pour les interventions sur les composants où l’espace est limité, comme les zones de vissage internes ou les assemblages précis de systèmes de freinage et de suspension. Utilisable dans les secteurs de la maintenance mécanique, de la fabrication de pièces techniques et de la construction d’équipements.

Informations techniques


Attributs
Forme des becsdroit
Longueur200 mm
Diamètre10 mm
Poids180 g
46,65 HT
/ unité
55,98 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (18) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.