Pince circlips Knipex 45 21 200, Forme des becs: Courbé

Pince

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :45 21 200
Rubix :7510-5313973
EAN :4003773031208
PINCE SPEC MONTAGE RONDELLES ARBRE 200MM

Résumé technique

Forme des becscourbé
Longueur220 mm
Poids234 g

Documents

Détails articles : PINCE SPEC MONTAGE RONDELLES ARBRE 200MM


La pince de montage Knipex 45 21 200 est conçue pour le montage de rondelles ressort d’arbre et de circlips sans trou. Elle est destinée aux dispositifs de sécurité d’alésages utilisés dans des ensembles mécaniques nécessitant une sécurisation axiale fiable.

Caractéristiques :
Cette pince de montage est adaptée à la mise en place de rondelles ressort et de circlips sans trou. Les mâchoires coudées intègrent un trou de centrage, facilitant la prise et le positionnement précis des anneaux lors de l’assemblage. Le ressort de rappel intégré assure l’ouverture automatique de l’outil, favorisant un enchaînement fluide des opérations. Son format permet le montage de rondelles ressort normalisées avec un diamètre minimal de 12,0 mm, notamment pour la sécurisation d’arbres dans les transmissions de véhicules motorisés. Les poignées gainées en plastique contribuent à une prise en main adaptée lors des opérations de montage répétées.

Spécifications :
• Ouverture minimale des anneaux : 2,2 mm
• Diamètre minimal des rondelles ressort compatibles : 12,0 mm
• Dimensions : 220 x 45 x 19 mm
• Poids : 234 g
• Finition de la pince : atramentisée noire
• Revêtement des poignées : gainées en plastique

Normes :
• Conforme REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC)
Angled jaws with centering hole. For snap rings larger than 12.0 mm dia., e.g. for cardan shafts in a motor vehicle. Minimum ring split gap of the rings 2.2 mm. For fitting horseshoe-shaped spring retaining rings and circlips without grip holes. For shaft retaining devices. With opening spring. Chrome vanadium electric steel, forged, oil-hardened

Points forts

• Positionnement précis des rondelles ressort et des circlips sans trou grâce aux mâchoires coudées avec trou de centrage
• Manipulation facilitée des anneaux lors du montage par la réduction des contacts manuels directs
• Ouverture automatique de l’outil favorisant un enchaînement fluide des opérations grâce au ressort de rappel intégré
• Adaptation aux dispositifs de sécurité d’alésages utilisés sur des ensembles mécaniques normalisés
• Prise en main correcte lors des opérations répétées grâce aux poignées gainées en plastique

Applications

Cette pince est utilisée pour le montage de rondelles ressort d’arbre et de circlips sans trou dans des mécanismes nécessitant une sécurisation axiale fiable. Elle est employée notamment lors de l’assemblage de transmissions de véhicules motorisés, où des rondelles ressort de petit diamètre assurent le maintien des composants sur l’arbre. L’outil est également adapté aux ateliers de maintenance mécanique et aux lignes d’assemblage industriel, pour la mise en place de dispositifs de sécurité d’alésages sur des sous-ensembles mécaniques.

Informations techniques


Attributs
Forme des becscourbé
Longueur220 mm
Poids234 g
76,45 € HT
/ unité
91,74 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.