Pince pneumatique SMC MHS3-100D

MHS3-100D MHS3-100D

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :MHS3-100D
Rubix :0338-2056498
EAN :3618036382068
PINCE A OUVERTURE PARALLELE MHS3-100D

Résumé technique

Typepréhenseur pneumatique de type parallèle
Course du cylindre24 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE A OUVERTURE PARALLELE MHS3-100D


Le MHS est le petit dernier d'une famille de pince à serrage en parallèle à commande rotative. Cette pince compacte est disponible dans 10 alésages différents et vous avez le choix entre 2, 3 et 4 doigts ce qui permet d'obtenir une force de serrage allant jusqu'à 1270 N. Les trous de piétage sont inclus en standard, ce qui facilite un montage précis obtenu par un montage à l'aide de trous taraudés ou de trous traversants. En utilisant la construction de came de serrage pour fixer les doigts à l'actionneur rotatif, une conception plus compacte est obtenue, ainsi qu'une grande répétitivité de 0.01 mm. Les détecteurs peuvent être simplement fixés à travers des rainures intégrées en standard.
Pince ouvert. parall. corps cylindrique 3 doigts serie mhs3

Informations techniques


Attributs
Typepréhenseur pneumatique de type parallèle
Course du cylindre24 mm
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
1 723,94 € HT
/ unité
2 068,73 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours