Références
Festo :DHEB-8-E-U-S-P
Rubix :0326-2565193
Fabricant :1320820
EAN :4052568230401

Détails articles : PINCE SOUFFLET DHEB-8-E-U-S-P
Pince à soufflet DHEB-8-E-U-S-P Taille=8, Course des soufflets=3,5 mm, Diamètre mini pour la préhension=8 mm, Diamètre max pour la préhension=11 mm, Position de montage=indifférent
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Type | préhenseur à soufflet |
|---|---|
| Course du cylindre | 3,5 mm |
| Diamètre vérin | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
372,58 € HT
/ unité
447,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours