Vérin de serrage Festo DHEB-14-E-U-S-P

Pince

Voir les informations techniques

Références

Festo :DHEB-14-E-U-S-P
Rubix :0326-2565255
Fabricant :1320823
EAN :4052568230432
PINCE SOUFFLET DHEB-14-E-U-S-P

Résumé technique

Typepréhenseur à soufflet
Course du cylindre7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PINCE SOUFFLET DHEB-14-E-U-S-P


Pince à soufflet DHEB-14-E-U-S-P Taille=14, Course des soufflets=7 mm, Diamètre mini pour la préhension=15 mm, Diamètre max pour la préhension=19,5 mm, Position de montage=indifférent
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Typepréhenseur à soufflet
Course du cylindre7 mm
Diamètre vérin14 mm
361,90 € HT
/ unité
434,28 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours