Vérin de serrage SMC CDRQ2BS20TF-180C

Actionneur rotatif compact

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CDRQ2BS20TF-180C
Rubix :0338-2286938
Fabricant :CDRQ2BS20TF-180C
EAN :3618035789707
VERIN ROTATIF PIGNON-CREMAILLERE CDRQ2BS20TF-180C

Résumé technique

Typeactionneur rotatif compact à crémaillère et pignon (série smc crq2/cdrq2), avec possibilité de montage de détecteurs (cdrq2 = version avec aimant intégré)
Course du cylindre180 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN ROTATIF PIGNON-CREMAILLERE CDRQ2BS20TF-180C


La série CRQ2 est un actionneur rotatif compact, de type pignon et crémaillère. Les types d'arbres simples et doubles sont disponibles dans toutes les tailles (10~40mm).  Le CRQ2 utilise un amortissement interne et le corps peut être utilisé comme une bride. L'utilisation d'un double piston élimine le jeu. L'actionneur rotatif à faible vitesse CRQ2X est également disponible.  Des commutateurs automatiques sont disponibles. 
C(D)RQ2B, Actionneur rotatif compact, crémaillère et pignon

Informations techniques


Attributs
Typeactionneur rotatif compact à crémaillère et pignon (série smc crq2/cdrq2), avec possibilité de montage de détecteurs (cdrq2 = version avec aimant intégré)
Course du cylindre180 mm
Force1,8 N
Diamètre vérin20 mm
Matière du corpsaluminium
Pression maxi de service10 bar
452,25 € HT
/ unité
542,70 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours