Vérin de serrage Festo DHEB-27-E-U-S-L

Pince

Voir les informations techniques

Références

Festo :DHEB-27-E-U-S-L
Rubix :0326-2565234
Fabricant :1320804
EAN :4052568230241
PINCE SOUFFLET DHEB-27-E-U-S-L

Résumé technique

Typepréhenseur à soufflet
Course du cylindre12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PINCE SOUFFLET DHEB-27-E-U-S-L


Pince à soufflet DHEB-27-E-U-S-L Taille=27, Course des soufflets=12 mm, Diamètre mini pour la préhension=28 mm, Diamètre max pour la préhension=37 mm, Position de montage=indifférent
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Typepréhenseur à soufflet
Course du cylindre12 mm
Diamètre vérin27 mm
430,81 € HT
/ unité
516,97 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours