Vérin de serrage Festo DHEB-8-E-D-S-L

Pince

Voir les informations techniques

Références

Festo :DHEB-8-E-D-S-L
Rubix :0326-2565198
Fabricant :1320754
EAN :4052568229740
PINCE SOUFFLET DHEB-8-E-D-S-L

Résumé technique

Typepréhenseur à soufflet
Course du cylindre3,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PINCE SOUFFLET DHEB-8-E-D-S-L


Pince à soufflet DHEB-8-E-D-S-L Taille=8, Course des soufflets=3,5 mm, Diamètre mini pour la préhension=8 mm, Diamètre max pour la préhension=11 mm, Position de montage=indifférent
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Typepréhenseur à soufflet
Course du cylindre3,5 mm
Diamètre vérin8 mm
222,18 € HT
/ unité
266,62 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours