Vérin de serrage SMC MK2TB20-20R

Bride BRIDAGE ROTATIF

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :MK2TB20-20R
Rubix :0338-2251823
Fabricant :MK2TB20-20R
EAN :3618036375244
BRIDES PIVOTANTES SERIE MK2T MK2TB20-20R

Résumé technique

Typebrides pivotantes serie mk2t mk2tb20-20r
Course du cylindre20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BRIDES PIVOTANTES SERIE MK2T MK2TB20-20R


Combinant une taille du vérin compacte et une capacité de rotation, le vérin MK2 est conçu pour les applications de bridage pour charges lourdes et il est disponible avec un bras intégré basculant vers l'extérieur lorsque la tige du vérin est sortie. Une rotation à 90deg. dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse est disponible et des bras de préhension avec vis de réglage sont en option standard. Le vérin MK2 est disponible dans6 alésages de 20 mm à 63 mm et des courses allant de 10 mm à 50 mm.
Brides pivotantes serie mk2t

Informations techniques


Attributs
Typebrides pivotantes serie mk2t mk2tb20-20r
Course du cylindre20 mm
Force200 N
Diamètre vérin20 mm
Pression maxi de service10 bar
370,40 € HT
/ unité
444,48 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours