Vérin de serrage SMC CDRB2BW30-180SZ

Actionneurs rotatifs

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CDRB2BW30-180SZ
Rubix :0338-2286791
Fabricant :CDRB2BW30-180SZ
EAN :3618035790949
VERIN ROTATIF A PALETTE CRB2-Z CDRB2BW30-180SZ

Résumé technique

Typeverin rotatif a palette crb2-z cdrb2bw30-180sz
Course du cylindre180 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN ROTATIF A PALETTE CRB2-Z CDRB2BW30-180SZ


Couple jusqu'à 15 Nm.
Angle de rotation : 90°,100°,180°, 270°.
Distance de réglage de l'angle jusqu'à 240°.
Plusieurs variations de la forme de l'extrémité de l'arbre (6 types).
L'emplacement de l'orifice peut être sélectionné : Orifice latéral ou axial.
Plusieurs variations de montage.
C(D)RB2*W10~40-Z, Actionneur rotatif, nouveau modèle de palette

Informations techniques


Attributs
Typeverin rotatif a palette crb2-z cdrb2bw30-180sz
Course du cylindre180 mm
Force25 N
Diamètre vérin30 mm
Pression maxi de service10 bar
247,70 € HT
/ unité
297,24 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours