Références
Festo :HGPT-25-A-B-F
Rubix :0326-2569554
Fabricant :560207
EAN :4052568206727

Détails articles : PINCE SER.PARAL HGPT-25-A-B-F
Pince à serrage parallèle HGPT-25-A-B-F variante robuste grande force.. Taille=25, Course par mors de pince=3 mm, Précision d'échange max.=<= 0,2 mm, Jeu angulaire max. des mors de pince ax, ay=<= 0,1 deg, Jeu max. des mors de pince Sz=<= 0,02 mm
Informations techniques
Attributs
| Type | pince parallèle |
|---|---|
| Course du cylindre | 3 mm |
| Force | 1200 N |
| Diamètre vérin | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
928,30 € HT
/ unité
1 113,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours