Vérin de serrage Festo DHPS-35-A-NC

Pince parallèle

Voir les informations techniques

Références

Festo :DHPS-35-A-NC
Rubix :0326-2244915
Fabricant :1254054
EAN :4052568016456
PINCE SERRAGE PARAL DHPS-35-A-NC 1254054

Résumé technique

Typepince parallèle
Course du cylindre12,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PINCE SERRAGE PARAL DHPS-35-A-NC 1254054


Pince à serrage parallèle DHPS-35-A-NC Taille=35, Course par mors de pince=12,5 mm, Précision d'échange max.=<= 0,2 mm, Jeu angulaire max. des mors de pince ax, ay=< 0,5 deg, Jeu max. des mors de pince Sz=< 0,02 mm

Informations techniques


Attributs
Typepince parallèle
Course du cylindre12,5 mm
Force910 N
Diamètre vérin35 mm
1 372,27 € HT
/ unité
1 646,72 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours