Pince universelle SAM Z-240-16, Longueur: 165 mm
Pince à dénuder Isolee
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :Z-240-16
Rubix :0149-5018235
EAN :3272670375789
Documents
Détails articles : PINCE A DENUDER Z-240-16
Finition polie brunie. Forgée en acier au chrome vanadium. Réglage de l'épaisseur de dénudage par vis latérale avec butée. Système ressort intégré pour ouverture automatique de la pince. Bague de maintien du réglage. Capacité de dénudage : 0,5 à 6 mm².
Informations techniques
Attributs
| Poids | 200 g |
|---|---|
| Longueur | 165 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,12 € HT
/ unité
170,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours


