Pince universelle EGA Master 38001, Longueur: 180 mm
Pince universelle
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :38001
Rubix :1304-5505115
Fabricant :38001
EAN :8412783380019
Documents
Détails articles : PINCE UNIVERSELLE 180 MM INOX
PINCE UNIVERSELLE 180 MM (7") INOX SS420
Pince universelle inox EGA Master 38001, longueur 180 mm, conçue pour la préhension et la coupe en milieu exigeant.
Informations techniques
Attributs
| Poids | 280 g |
|---|---|
| Longueur | 180 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,90 € HT
/ unité
105,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours

