Pince universelle EGA Master 38667, Longueur: 170 mm
Pince universelle
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :38667
Rubix :1304-5499008
Fabricant :38667
EAN :8412783386677
Documents
Détails articles : PINCE UNIVERSELLE 170 MM MANCHE INOX
PINCE UNIVERSELLE 170 MM (6") INOX HANDLE SS420
Pince universelle inox en acier 420 pour environnements propres et corrosifs. Référence 38667, longueur 170 mm. ([egamaster.com](https://egamaster.com/uploads/media/doc/0001/03/27c0a23c26e957da6969a9d2a1762deba4e7e73c.pdf))
Informations techniques
Attributs
| Poids | 250 g |
|---|---|
| Longueur | 170 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,66 € HT
/ unité
141,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours

