Pince universelle Knipex 02 05 200, Longueur: 205 mm | Capacité de coupe: 2.8 mm

Pince universelle

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :02 05 200
Rubix :7510-5313989
EAN :4003773043089
PINCE UNIV. FORTE DEMULTIP. 200MM CHROME

Résumé technique

Poids342 g
Longueur205 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE UNIV. FORTE DEMULTIP. 200MM CHROME


35 % d'effort économisé par rapport à des pinces universelles standards. Avec tranchants (dureté d’environ 63 HRC) pour utilisation en rudes conditions. Travail plus facile grâce à une démultiplication optimisée. Pour couper aisément ainsi que saisir, plier et tirer puissamment. Tranchants longs pour câbles épais. Avec zones de préhension spéciales pour matériaux plats et ronds pour une utilisation polyvalente. tête coupante: acier à outils en qualité spéciale, forgée, trempée à l'huile

Informations techniques


Attributs
Poids342 g
Longueur205 mm
Capacité de coupe2,8 mm
58,38 HT
/ unité
70,06 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours