Pince universelle Knipex 03 01 160, Longueur: 160 mm | Capacité de coupe: 3.1 mm

Pince universelle Knipex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :03 01 160
Rubix :7510-5164785
EAN :4003773013235
PINCE UNIVERSELLE 160MM ( UE 6)

Résumé technique

Poids187 g
Longueur160 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE UNIVERSELLE 160MM ( UE 6)


La pince universelle Knipex est un outil fiable et polyvalent, conçu pour répondre aux exigences de coupe et de préhension dans les environnements industriels les plus variés. Grâce à ses tranchants longs et résistants, elle assure une performance constante même sur des câbles épais ou des matériaux durs. Sa conception ergonomique et sa robustesse en font une alliée durable pour toutes les opérations de maintenance, d'installation ou d’assemblage.

Caractéristiques :
Cette pince universelle est conçue pour offrir une grande polyvalence dans les tâches de coupe et de manipulation. Les tranchants trempés par induction atteignent une dureté d’environ 60 HRC, ce qui permet de couper efficacement aussi bien les fils doux que les fils durs. Sa géométrie de tête intègre des zones de préhension optimisées pour les matériaux plats et ronds, permettant une utilisation sur un large éventail d’applications. La pince bénéficie d’une finition polie et d’un revêtement noir atramentisé qui la protège contre la corrosion. Les poignées sont gainées en plastique pour un confort de prise en main supérieur, même en utilisation prolongée. Chaque modèle offre des capacités de coupe progressives selon les besoins spécifiques des utilisateurs, de la version compacte de 140 mm jusqu’à la plus longue de 250 mm.

Spécifications :
Modèle 03 01 140
- Longueur : 140 mm
- Capacité de coupe fil d’acier mi-dur : Ø 2,8 mm
- Capacité de coupe fil dur : Ø 1,8 mm
- Capacité de coupe câble cuivre multifilaire : Ø 9,0 mm
- Section maximale câble cuivre multifilaire : 10,0 mm²

Modèle 03 01 160
- Longueur : 160 mm
- Capacité de coupe fil d’acier mi-dur : Ø 3,1 mm
- Capacité de coupe fil dur : Ø 2,0 mm
- Capacité de coupe câble cuivre multifilaire : Ø 10,0 mm
- Section maximale câble cuivre multifilaire : 16,0 mm²

Modèle 03 01 180
- Longueur : 180 mm
- Capacité de coupe fil d’acier mi-dur : Ø 3,4 mm
- Capacité de coupe fil dur : Ø 2,2 mm
- Capacité de coupe câble cuivre multifilaire : Ø 12,0 mm
- Section maximale câble cuivre multifilaire : 16,0 mm²

Modèle 03 01 200
- Longueur : 200 mm
- Capacité de coupe fil d’acier mi-dur : Ø 3,8 mm
- Capacité de coupe fil dur : Ø 2,5 mm
- Capacité de coupe câble cuivre multifilaire : Ø 13,0 mm
- Section maximale câble cuivre multifilaire : 16,0 mm²

Modèle 03 01 250
- Longueur : 250 mm
- Capacité de coupe fil d’acier mi-dur : Ø 3,8 mm
- Capacité de coupe fil dur : Ø 2,5 mm
- Capacité de coupe câble cuivre multifilaire : Ø 15,0 mm
- Section maximale câble cuivre multifilaire : 25,0 mm²

Normes :
Cette pince universelle est conforme à la norme DIN ISO 5746, qui définit les dimensions, les exigences de performance et les essais applicables aux pinces combinées. Elle garantit une qualité de fabrication élevée et une sécurité d’utilisation adaptée à un usage professionnel. De plus, le produit est conforme au règlement européen REACH et ne contient aucune substance extrêmement préoccupante (SVHC), assurant ainsi une utilisation respectueuse de la santé humaine et de l’environnement.

Informations sur la marque :
Knipex est une entreprise familiale allemande fondée en 1882, spécialisée dans les outils de qualité pour les professionnels de l’industrie et de l’artisanat. Forte de plus de 1000 employés et de plus de 135 ans d’expérience, la marque est reconnue dans le monde entier pour la fiabilité et la précision de ses outils. Sa mission est de développer des solutions innovantes qui facilitent le travail manuel et augmentent la productivité.
With gripping zones for flat and round material, suitable for versatile use. With cutting edges for soft and hard wire. Long cutting edges for thicker cables. Cutting edges additionally induction hardened, cutting edge hardness approx. 60 HRC. Special tool steel, forged, multi stage oil-hardened

Points forts

- Coupe fiable et nette des fils doux, durs et câbles cuivre grâce à des tranchants trempés par induction ;
- Conception multifonction avec zones de préhension adaptées aux matériaux plats et ronds ;
- Revêtement noir atramentisé pour une meilleure résistance à la corrosion ;
- Poignées ergonomiques gainées de plastique pour un confort optimal d’utilisation.

Applications

La pince universelle Knipex s’adresse aux techniciens, électriciens, mécaniciens et agents de maintenance dans des environnements variés comme les ateliers de production, les installations électriques, les chantiers ou les services de maintenance industrielle. Elle est idéale pour la coupe de câbles cuivre ou fils d’acier, ainsi que pour les opérations de maintien, serrage ou pliage de pièces. Chaque modèle, par sa taille et sa capacité, permet d’intervenir dans des contextes spécifiques : la version compacte de 140 mm est parfaite pour les espaces confinés, tandis que le modèle de 250 mm assure une force de coupe supérieure pour les câbles de grande section.

Informations techniques


Attributs
Poids187 g
Longueur160 mm
Capacité de coupe3,1 mm
31,38 HT
/ unité
37,66 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours