Pince universelle Knipex 02 02 225, Longueur: 231 mm | Capacité de coupe: 3 mm
Pince universelle à forte démultiplication
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :02 02 225
Rubix :7510-5313997
EAN :4003773043379

Documents
Détails articles : PINCE UNIV. FORTE DEMULTIPLICAT. 225MM
35 % d'effort économisé par rapport à des pinces universelles standards. Avec tranchants (dureté d’environ 63 HRC) pour utilisation en rudes conditions. Travail plus facile grâce à une démultiplication optimisée. Pour couper aisément ainsi que saisir, plier et tirer puissamment. Tranchants longs pour câbles épais. Avec zones de préhension spéciales pour matériaux plats et ronds pour une utilisation polyvalente. tête coupante: acier à outils en qualité spéciale, forgée, trempée à l'huile
Informations techniques
Attributs
| Poids | 405 g |
|---|---|
| Longueur | 231 mm |
| Capacité de coupe | 3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,27 € HT
/ unité
65,12 € TTC

- Livraison habituellement sous (18) jours