Références
SMC :MHZJ2-16C
Rubix :0338-2056517
Fabricant :00013949

Résumé technique
| Type | préhenseur pneumatique de type parallèle |
|---|---|
| Course du cylindre | 6 mm |
Documents
Détails articles : PINCES A OUVERTURE PARALLELE MHZJ2-16C
La série MRHQ est une série de roto-pinces aptes pour les opérations de maintien de pièces ou de trajet inversé sur les lignes de transfert. L'intégration des fonctions de serrage et de rotation dans une conception compacte élimine le raccordement périphérique du produit précédent (table rotative + accouplement + pince pneumatique). La longueur de la série MRHQ a été réduite d'environ 20% par rapport aux produits précédents.
Pince ouverture parallele avec soufflet serie mhzj2
Informations techniques
Attributs
| Type | préhenseur pneumatique de type parallèle |
|---|---|
| Course du cylindre | 6 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
630,64 € HT
/ unité
756,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours