Références
SMC :MHY2-25D
Rubix :0338-2092857
Fabricant :MHY2-25D
EAN :3618036380125

Résumé technique
| Type | pince pneumatique angulaire 180° (type à came), double effet, 2 doigts |
|---|
Documents
Détails articles : PINCE PNEUMATIQUE MHY2-25D
La pince MHC est idéale pour les applications nécessitant un serrage angulaire. Les plages d'angles d'ouverture varient de 30 à -10 degrés. Un mécanisme à double piston fournit une force de serrage élevée, tout en respectant sa conception compacte. La série MHC dispose d'un système de réglage de course intégré et d'une rainure encastrée pour les détecteurs.
Pince a ouverture angulaire 180 deg. serie mhy2
Informations techniques
Attributs
| Type | pince pneumatique angulaire 180° (type à came), double effet, 2 doigts |
|---|---|
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Pression maxi de service | 6 bar |
| Connexion | m5 x 0.8 |
| Série | mhy2 |
| Matière du corps | aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
696,73 € HT
/ unité
836,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours