Pince à becs Knipex 26 15 200, Forme des becs: Demi-rond | Longueur: 200 mm | Longueur des becs: 73 mm
Pince radio, pince à pointe plate avec cutter
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :26 15 200
Rubix :7510-5291660
EAN :4003773035022






Résumé technique
| Forme des becs | demi-rond |
|---|---|
| Longueur des becs | 73 mm |
| Longueur | 200 mm |
Documents
Détails articles : PINCE A BEC DE CIGOGNE 200MM CHROME
La pince demi-ronde avec tranchant Knipex 26 15 200 est conçue pour offrir une grande précision de saisie et de coupe. Grâce à ses becs longs et effilés, elle permet d’atteindre des zones difficilement accessibles sans démonter de composants. Son tranchant performant permet de couper des fils de différentes duretés avec une grande fiabilité.
Caractéristiques :
La pince Knipex 26 15 200 combine une prise précise et une capacité de coupe puissante, adaptée aux besoins quotidiens dans les secteurs de l’électricité, de l’automobile et de la plomberie. Forgée en acier électrique au vanadium, elle est trempée à l’huile pour garantir une solidité à long terme. Ses becs demi-ronds, très fins et longs, sont idéaux pour les interventions dans des espaces restreints. Sa structure tolérante à la torsion permet une manipulation précise, même dans des conditions difficiles. Les tranchants, trempés par induction, assurent une coupe nette et efficace, même sur des fils durs. Les poignées ergonomiques tri-matières offrent une prise en main confortable et sécurisée, avec deux emplacements KNIPEXtend pour fixer des accessoires supplémentaires. Le chromage de qualité protège la surface contre la corrosion, ce qui est particulièrement utile en milieu humide.
Spécifications :
- Référence : 26 15 200
- Dimensions : 200 x 54 x 18 mm
- Finition : chromée
- Matériau : acier électrique au vanadium, forgé et trempé à l’huile
- Dureté des tranchants : environ 61 HRC
- Capacité de coupe fil mi-dur : Ø 3,2 mm
- Capacité de coupe fil dur : Ø 2,2 mm
- Largeur de tête : 18 mm
- Longueur de la mâchoire : 73,0 mm
- Largeur des pointes : 3,0 mm
- Épaisseur des pointes : 2,5 mm
- Épaisseur de la mâchoire au niveau de l’articulation : 9,5 mm.
Normes :
Ce produit répond à la norme DIN ISO 5745, qui spécifie les exigences dimensionnelles, de performance et de sécurité applicables aux pinces à bec long. Cette norme garantit une qualité constante dans la fabrication et l’usage professionnel. Il est également conforme à la réglementation européenne REACH, ce qui signifie qu’il ne contient aucune substance extrêmement préoccupante (SVHC) pour la santé humaine ou l’environnement.
Informations sur la marque :
Fondée en 1882, Knipex est une entreprise allemande spécialisée dans la fabrication de pinces de haute qualité pour les usages industriels et professionnels. Forte de plus de 135 ans d'expertise, la marque est reconnue pour ses innovations, sa précision et sa fiabilité. Présente dans plus de 100 pays, Knipex conçoit ses outils à Wuppertal et accorde une attention particulière à la durabilité, à l'ergonomie et à la sécurité de ses produits.
Caractéristiques :
La pince Knipex 26 15 200 combine une prise précise et une capacité de coupe puissante, adaptée aux besoins quotidiens dans les secteurs de l’électricité, de l’automobile et de la plomberie. Forgée en acier électrique au vanadium, elle est trempée à l’huile pour garantir une solidité à long terme. Ses becs demi-ronds, très fins et longs, sont idéaux pour les interventions dans des espaces restreints. Sa structure tolérante à la torsion permet une manipulation précise, même dans des conditions difficiles. Les tranchants, trempés par induction, assurent une coupe nette et efficace, même sur des fils durs. Les poignées ergonomiques tri-matières offrent une prise en main confortable et sécurisée, avec deux emplacements KNIPEXtend pour fixer des accessoires supplémentaires. Le chromage de qualité protège la surface contre la corrosion, ce qui est particulièrement utile en milieu humide.
Spécifications :
- Référence : 26 15 200
- Dimensions : 200 x 54 x 18 mm
- Finition : chromée
- Matériau : acier électrique au vanadium, forgé et trempé à l’huile
- Dureté des tranchants : environ 61 HRC
- Capacité de coupe fil mi-dur : Ø 3,2 mm
- Capacité de coupe fil dur : Ø 2,2 mm
- Largeur de tête : 18 mm
- Longueur de la mâchoire : 73,0 mm
- Largeur des pointes : 3,0 mm
- Épaisseur des pointes : 2,5 mm
- Épaisseur de la mâchoire au niveau de l’articulation : 9,5 mm.
Normes :
Ce produit répond à la norme DIN ISO 5745, qui spécifie les exigences dimensionnelles, de performance et de sécurité applicables aux pinces à bec long. Cette norme garantit une qualité constante dans la fabrication et l’usage professionnel. Il est également conforme à la réglementation européenne REACH, ce qui signifie qu’il ne contient aucune substance extrêmement préoccupante (SVHC) pour la santé humaine ou l’environnement.
Informations sur la marque :
Fondée en 1882, Knipex est une entreprise allemande spécialisée dans la fabrication de pinces de haute qualité pour les usages industriels et professionnels. Forte de plus de 135 ans d'expertise, la marque est reconnue pour ses innovations, sa précision et sa fiabilité. Présente dans plus de 100 pays, Knipex conçoit ses outils à Wuppertal et accorde une attention particulière à la durabilité, à l'ergonomie et à la sécurité de ses produits.
Elastic tips: dimensionally stable even when twisted Distortion-tolerant, elastic precision tips. Half-round, long, tapered jaws. With cutting edges (hardness approx. 61 HRC) for soft, medium-hard and hard wire. Vanadium electric steel, forged, multi stage oil-hardened
Points forts
- Préhension précise dans les espaces restreints grâce à des becs longs et fins ;
- Coupe efficace de fils tendres, mi-durs et durs jusqu’à Ø 3,2 mm ;
- Structure résistante à la torsion pour une meilleure stabilité pendant l’utilisation ;
- Poignées tri-matières ergonomiques pour un confort accru en usage prolongé ;
- Surface chromée offrant une résistance élevée à la corrosion ;
- Position des tranchants proche de l’articulation assurant une excellente transmission de force.
- Coupe efficace de fils tendres, mi-durs et durs jusqu’à Ø 3,2 mm ;
- Structure résistante à la torsion pour une meilleure stabilité pendant l’utilisation ;
- Poignées tri-matières ergonomiques pour un confort accru en usage prolongé ;
- Surface chromée offrant une résistance élevée à la corrosion ;
- Position des tranchants proche de l’articulation assurant une excellente transmission de force.
Applications
La pince Knipex 26 15 200 est idéale pour les travaux de montage, d’ajustage, de saisie et de coupe dans les secteurs de l’électricité, de la maintenance automobile et de la plomberie. Elle est parfaitement adaptée aux situations où les composants sont difficilement accessibles, comme les moteurs ou les installations sanitaires. Grâce à ses becs demi-ronds et à sa capacité de coupe élevée, elle permet d’intervenir avec précision sans avoir à démonter d’autres éléments. Elle offre un réel gain de temps sur les chantiers et s’impose comme un outil indispensable pour les interventions de précision.
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | demi-rond |
|---|---|
| Longueur des becs | 73 mm |
| Longueur | 200 mm |
| Capacité de coupe | 3,2 mm |
| Poids | 198 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,82 € HT
/ unité
65,78 € TTC

- Livraison habituellement sous (20) jours