La pince pour plastique Knipex 95 02 21 est conçue pour sectionner efficacement les goulottes de câbles et les éléments en plastique. Grâce à sa géométrie de tranchants optimisée et à sa démultiplication par genouillère spéciale, elle offre une coupe puissante et précise. Robuste et ergonomique, elle se distingue par sa fiabilité dans les travaux de coupe exigeants sur PVC ou autres matériaux synthétiques.
Caractéristiques :
La pince Knipex 95 02 21 est spécialement conçue pour la coupe de goulottes de câbles et d'éléments en plastique rigide. Elle est équipée d'une genouillère spéciale qui augmente la force de coupe, tout en réduisant l'effort nécessaire. Sa géométrie de tranchants assure un tranchant net, même sur les plastiques résistants. La lame brunie renforce la durabilité de l’outil face à l’usure. Les poignées bimatières offrent une prise en main ferme et confortable, permettant une utilisation prolongée sans gêne. Grâce à sa conception équilibrée, cette pince garantit précision et efficacité lors de la coupe des composants en PVC.
Spécifications :
- Référence produit : 95 02 21
- Finition : brunie
- Poignées : multimatières
- Poids : 665 g
- Dimensions : 275 x 52 x 19 mm
- Longueur de lame : 110 mm
- Capacité de coupe maximale : 4,0 mm
Normes :
Ce produit est conforme à la réglementation REACH. Il contient des substances extrêmement préoccupantes (SVHC), conformément à la liste publiée par l’Union européenne. Leur présence est déclarée en toute transparence et ne remet pas en cause la conformité réglementaire du produit ni sa sécurité d'utilisation dans le cadre prévu.
Informations sur la marque :
Knipex est une marque allemande fondée en 1882 et reconnue mondialement pour la qualité de ses outils à main. Spécialisée dans les pinces professionnelles, elle développe des solutions innovantes pour les électriciens, mécaniciens, et industriels. Forte de plus de 1 000 collaborateurs et présente dans plus de 100 pays, Knipex incarne précision, durabilité et performance au service des métiers techniques.
For cutting and shortening cable ducts, also for plastic material up to 4.0 mm thickness. Special lever transmission. Very effective blade geometry. Tool body: high-grade chrome vanadium electric steel, oil-hardened. Blade: special tool steel, oil-hardened. Blade: special tool steel, oil-hardened. Tool body: high-grade chrome vanadium electric steel, oil-hardened.
Points forts
- Coupe puissante des goulottes et plastiques rigides grâce à une genouillère spéciale ;
- Lame longue et affûtée de 110 mm pour des découpes nettes et rapides ;
- Poignées ergonomiques multimatières pour une prise en main confortable ;
- Démultiplication mécanique réduisant significativement l’effort de coupe ;
- Finition brunie limitant la corrosion et prolongeant la durée de vie de l’outil.
Applications
La pince Knipex 95 02 21 est idéale pour les travaux de coupe dans les installations électriques et les environnements industriels nécessitant la mise en place de goulottes PVC. Elle convient parfaitement aux électriciens, installateurs réseau et techniciens de maintenance. Utilisable sur chantier ou en atelier, elle assure des résultats fiables dans des conditions variées. Elle est recommandée pour le secteur de l’électricité, les équipements d’automatisation, ainsi que l’aménagement de tableaux ou d’armoires électriques.