Coupe-câbles Knipex 95 31 280, Capacité de coupe: 52 mm | Longueur: 280 mm
Coupe-câbles Knipex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :95 31 280
Rubix :7510-5265130
EAN :4003773043942
Documents
Détails articles : COUPE CABLE A CLIQUET 9531 280MM
Le coupe-câbles à cliquet Knipex est conçu pour offrir une coupe nette et sans effort des câbles en cuivre ou en aluminium de grandes sections. Sa conception compacte et légère permet une manipulation aisée dans les environnements contraints. Il se distingue par sa précision, sa sécurité d’utilisation tout en réduisant significativement l’effort physique nécessaire.
Caractéristiques :
Ce coupe-câbles Knipex fonctionne selon un mécanisme à cliquet permettant une coupe contrôlée et progressive, avec un minimum d’effort. Grâce à un entraînement par couronne dentée à deux positions, l’utilisateur bénéficie d’une démultiplication très élevée qui facilite la coupe de gros câbles sans écrasement. Les tranchants sont trempés et meulés avec précision pour garantir une coupe nette. L’outil est conçu pour une prise en main à une seule main, ce qui améliore l’ergonomie et le confort d’utilisation. La poignée fixe intègre une zone de support permettant de stabiliser la pince pendant la coupe. Un ergot de protection intégré prévient les risques de pincement lors de la manipulation. Ce coupe-câbles ne convient pas à la coupe de fils d’acier, de câbles métalliques ou de conducteurs très flexibles à fils fins.
Spécifications :
Pince : noire laquée
Poignées : avec poignées multimatières
Référence 95 31 250
- Dimensions : 250 x 77 x 22 mm
- Poids : 676 g
- Capacité de coupe du câble en cuivre, multifilaire : 240 mm²
- Capacité de coupe du câble en cuivre, multifilaire : Ø 32 mm
- MCM : 500
Référence 95 31 280
- Pour conducteurs en aluminium jusqu'à 4 x 150 mm²
- Dimensions : 280 x 131 x 34 mm
- Poids : 860 g
- Capacité de coupe du câble en cuivre, multifilaire : 380 mm²
- Capacité de coupe du câble en cuivre, multifilaire : Ø 52 mm
- MCM : 750
Normes :
Ce coupe-câbles est conforme à la réglementation européenne REACH. Il ne contient aucune substance extrêmement préoccupante (SVHC). Cette conformité garantit que l’outil respecte les exigences en matière de santé humaine et de protection de l’environnement dans la chaîne d’approvisionnement.
Informations sur la marque :
Knipex est une entreprise allemande spécialisée dans la fabrication de pinces haut de gamme, reconnue dans le monde entier pour la qualité de ses outils. Fondée en 1882, la marque s’appuie sur plus de 140 ans d’expertise et d’innovation. Elle propose plus de 1 500 modèles de pinces et exporte dans plus de 100 pays. Knipex allie performance, précision et durabilité au service des professionnels.
Caractéristiques :
Ce coupe-câbles Knipex fonctionne selon un mécanisme à cliquet permettant une coupe contrôlée et progressive, avec un minimum d’effort. Grâce à un entraînement par couronne dentée à deux positions, l’utilisateur bénéficie d’une démultiplication très élevée qui facilite la coupe de gros câbles sans écrasement. Les tranchants sont trempés et meulés avec précision pour garantir une coupe nette. L’outil est conçu pour une prise en main à une seule main, ce qui améliore l’ergonomie et le confort d’utilisation. La poignée fixe intègre une zone de support permettant de stabiliser la pince pendant la coupe. Un ergot de protection intégré prévient les risques de pincement lors de la manipulation. Ce coupe-câbles ne convient pas à la coupe de fils d’acier, de câbles métalliques ou de conducteurs très flexibles à fils fins.
Spécifications :
Pince : noire laquée
Poignées : avec poignées multimatières
Référence 95 31 250
- Dimensions : 250 x 77 x 22 mm
- Poids : 676 g
- Capacité de coupe du câble en cuivre, multifilaire : 240 mm²
- Capacité de coupe du câble en cuivre, multifilaire : Ø 32 mm
- MCM : 500
Référence 95 31 280
- Pour conducteurs en aluminium jusqu'à 4 x 150 mm²
- Dimensions : 280 x 131 x 34 mm
- Poids : 860 g
- Capacité de coupe du câble en cuivre, multifilaire : 380 mm²
- Capacité de coupe du câble en cuivre, multifilaire : Ø 52 mm
- MCM : 750
Normes :
Ce coupe-câbles est conforme à la réglementation européenne REACH. Il ne contient aucune substance extrêmement préoccupante (SVHC). Cette conformité garantit que l’outil respecte les exigences en matière de santé humaine et de protection de l’environnement dans la chaîne d’approvisionnement.
Informations sur la marque :
Knipex est une entreprise allemande spécialisée dans la fabrication de pinces haut de gamme, reconnue dans le monde entier pour la qualité de ses outils. Fondée en 1882, la marque s’appuie sur plus de 140 ans d’expertise et d’innovation. Elle propose plus de 1 500 modèles de pinces et exporte dans plus de 100 pays. Knipex allie performance, précision et durabilité au service des professionnels.
Fixed handle with support area for putting down the pliers when cutting. Suitable for aluminium sector cable up to 4 x 150 mm². For cutting copper and aluminium single conductors as well as multiple stranded cables. Not suitable for steel wire and wire ropes. Precision ground, hardened blades. Clean and smooth cut without crushing and deformation. One-hand operation using ratchet principle. Little handforce required due to very high transmission ratio. Two-stage ratchet drive for easy cutting. Simple handling as a result of low weight and compact design - can be used even in confined areas. With guard. High-grade special tool steel, forged, oil-hardened
Points forts
- Coupe sans effort grâce à une démultiplication mécanique très élevée ;
- Coupe précise et sans écrasement grâce à des tranchants trempés et affûtés ;
- Utilisable d’une seule main, même dans les espaces réduits ;
- Prise en main sûre avec poignée ergonomique et zone de support intégrée ;
- Sécurité renforcée grâce à un ergot de protection contre les pincements.
- Coupe précise et sans écrasement grâce à des tranchants trempés et affûtés ;
- Utilisable d’une seule main, même dans les espaces réduits ;
- Prise en main sûre avec poignée ergonomique et zone de support intégrée ;
- Sécurité renforcée grâce à un ergot de protection contre les pincements.
Applications
Le coupe-câbles à cliquet Knipex est idéal pour les travaux d’installation électrique, la maintenance industrielle et les interventions sur chantiers. Il convient particulièrement aux électriciens, installateurs, techniciens de maintenance ou d’équipement électrique qui doivent couper des câbles en cuivre ou en aluminium de grandes sections. Sa conception compacte permet une utilisation efficace dans les armoires électriques, les plafonds techniques ou les endroits exigus, avec un maximum de confort et de sécurité.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de coupe | 52 mm |
|---|---|
| Longueur | 280 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
341,12 € HT
/ unité
409,34 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h