Pince multiprise Knipex 81 01 250, Capacité d'ouverture: 80 mm | Nombre de positions: 25
Pince pour connecteurs 81
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :81 01 250
Rubix :7510-5285120
EAN :4003773078463

Résumé technique
| Longueur | 250 mm |
|---|---|
| Capacité d'ouverture | 80 mm |
| Nombre de positions | 25 |
Documents
Détails articles : PINCE CONNECTOR 81 01 250
Cette pince pour siphons et connecteurs Knipex est idéale pour le serrage et le desserrage précis des raccords vissés de siphons, tuyauteries en plastique, connecteurs ronds et filtres.
Caractéristiques :
Conçue pour répondre aux exigences des professionnels de la maintenance, de la plomberie et de l’industrie, cette pince se distingue par sa polyvalence et sa robustesse. Son système de réglage rapide par bouton-poussoir offre 25 positions d’ajustement, permettant une adaptation parfaite aux diamètres variés, allant jusqu’à 80 mm, sans risque de ripage ou d'ouverture intempestive. Grâce à sa géométrie optimisée et à ses poignées antidérapantes, elle assure une prise confortable et un contrôle précis, même dans les environnements contraints. Sa mâchoire arrondie est spécialement étudiée pour protéger les surfaces lors du travail, tout en garantissant un couple de serrage efficace. Idéale pour les raccords sensibles, les connecteurs circulaires ou encore les filtres à huile.
Spécifications :
- Référence KNIPEX : 81 01 250.
- Longueur totale : 250 mm.
- Poids : 355 g.
- Dimensions : 250 x 62 x 17 mm.
- Capacité de serrage : Ø 25 à 80 mm.
- Nombre de positions de réglage : 25.
- Type de finition : atramentisée noire, polie.
- Matière des poignées : gaines PVC antidérapantes.
- Mâchoires dentelées pour une meilleure prise.
- Type d’articulation : entrepassée.
Normes :
Ce produit est conforme à la norme DIN ISO 8976, respecte la réglementation REACH et ne contient aucune substance SVHC.
Informations sur la marque :
Fondée en 1882 en Allemagne, Knipex est un fabricant mondialement reconnu d’outils professionnels, spécialisé dans la conception et la fabrication de pinces. Présente dans plus de 100 pays, l’entreprise est restée familiale depuis sa création et incarne des valeurs fortes : qualité, durabilité, innovation et responsabilité environnementale. Grâce à une expertise de plus de 140 ans, Knipex s’impose comme une référence dans les secteurs de l’industrie, du bâtiment, de la maintenance et de l’électricité.
Caractéristiques :
Conçue pour répondre aux exigences des professionnels de la maintenance, de la plomberie et de l’industrie, cette pince se distingue par sa polyvalence et sa robustesse. Son système de réglage rapide par bouton-poussoir offre 25 positions d’ajustement, permettant une adaptation parfaite aux diamètres variés, allant jusqu’à 80 mm, sans risque de ripage ou d'ouverture intempestive. Grâce à sa géométrie optimisée et à ses poignées antidérapantes, elle assure une prise confortable et un contrôle précis, même dans les environnements contraints. Sa mâchoire arrondie est spécialement étudiée pour protéger les surfaces lors du travail, tout en garantissant un couple de serrage efficace. Idéale pour les raccords sensibles, les connecteurs circulaires ou encore les filtres à huile.
Spécifications :
- Référence KNIPEX : 81 01 250.
- Longueur totale : 250 mm.
- Poids : 355 g.
- Dimensions : 250 x 62 x 17 mm.
- Capacité de serrage : Ø 25 à 80 mm.
- Nombre de positions de réglage : 25.
- Type de finition : atramentisée noire, polie.
- Matière des poignées : gaines PVC antidérapantes.
- Mâchoires dentelées pour une meilleure prise.
- Type d’articulation : entrepassée.
Normes :
Ce produit est conforme à la norme DIN ISO 8976, respecte la réglementation REACH et ne contient aucune substance SVHC.
Informations sur la marque :
Fondée en 1882 en Allemagne, Knipex est un fabricant mondialement reconnu d’outils professionnels, spécialisé dans la conception et la fabrication de pinces. Présente dans plus de 100 pays, l’entreprise est restée familiale depuis sa création et incarne des valeurs fortes : qualité, durabilité, innovation et responsabilité environnementale. Grâce à une expertise de plus de 140 ans, Knipex s’impose comme une référence dans les secteurs de l’industrie, du bâtiment, de la maintenance et de l’électricité.
Fine adjustment for ideal adjustment to diverse diameters. For siphons, oil filters, plastic pipes and connectors up to 80 mm diameter. Robust, heavy duty. With serrated gripping jaws. Up to Ø 80 mm. Ideal for tightening and loosening siphon screw connections, plastic pipe fittings and round union nuts. For connectors and couplings with screw connection, such as Cannon circular connectors. For gentle loosening of hoses on nozzles and filter cartridges. 25 adjustment positions, box-joint design. Ergonomic handle geometry. Chrome vanadium electric steel, forged, oil-hardened
Points forts
- Adaptation rapide à de nombreux diamètres grâce aux 25 positions de réglage par bouton-poussoir.
- Saisie efficace et protégée des surfaces sensibles, même en présence de connecteurs circulaires.
- Construction robuste en acier chrome-vanadium trempé à l’huile pour une durabilité maximale.
- Saisie efficace et protégée des surfaces sensibles, même en présence de connecteurs circulaires.
- Construction robuste en acier chrome-vanadium trempé à l’huile pour une durabilité maximale.
Applications
La pince 81 01 250 est spécialement conçue pour les interventions sur les siphons, connecteurs et tubes plastiques dans les secteurs de la plomberie, de la maintenance industrielle, de l’automobile et de l’électrotechnique. Elle est idéale pour les plombiers lors du serrage ou du desserrage de raccords sur les siphons de cuisine et de salle de bains, pour les techniciens en climatisation intervenant sur les flexibles de réfrigérant, ou encore pour les mécaniciens qui ont besoin de desserrer des filtres à huile bloqués.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 250 mm |
|---|---|
| Capacité d'ouverture | 80 mm |
| Nombre de positions | 25 |
| Poids | 355 g |
| Type de branches | antideslizante |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 347,86 € HT
/ unité
6 417,43 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h