Tenaille Knipex 99 11 300, Longueur: 300 mm | Capacité de coupe: 3.8 mm

Pince de puissance pour clôture

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :99 11 300
Rubix :7510-5314334
EAN :4003773042365
TENAILLE RUSSE FTE DEMULTIPLICAT. 300MM

Résumé technique

Capacité de coupe3,8 mm
Longueur300 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TENAILLE RUSSE FTE DEMULTIPLICAT. 300MM


La tenaille russe à forte démultiplication Knipex 99 11 300 est conçue pour offrir un gain de performance significatif lors du ligaturage de fil à béton. Grâce à sa conception ergonomique et sa charnière à forte démultiplication, elle réduit l'effort de coupe de 25 % par rapport aux modèles traditionnels. Son profil élancé permet un travail précis, même dans les zones étroites, tout en assurant une coupe nette et rapide.

Caractéristiques :
La tenaille russe Knipex 99 11 300 se distingue par sa capacité à ligaturer et couper le fil en une seule opération, ce qui accélère les tâches sur les chantiers. Elle est idéale pour la fixation de fer à béton à l’aide de fil à ligaturer en bobine. Sa forme particulièrement élancée la rend parfaitement adaptée à l’assemblage d’armatures basses. La charnière à forte démultiplication permet de travailler avec moins d’effort, même avec des fils épais. Les tranchants sont trempés et atteignent une dureté d’environ 61 HRC, ce qui leur confère une excellente longévité et un haut niveau de performance. De plus, la conception spécifique de l’outil absorbe efficacement les chocs au moment du sectionnement, réduisant ainsi la fatigue musculaire et les tensions sur les tendons.

Spécifications :
- Référence : 99 11 300
- Dimensions : 300 x 52 x 17 mm
- Largeur de tête : 25,0 mm
- Longueur des tranchants : 25,0 mm
- Poids : 537 g
- Pince : atramentisée noire
- Finition : polie
- Poignées : gainées en plastique
- Capacité de coupe fil d’acier mi-dur : Ø 2,0 mm
- Capacité de coupe fil à ligaturer : Ø 3,8 mm

Normes :
Ce produit est conforme à plusieurs normes européennes qui garantissent sa qualité et sa sécurité d’utilisation.
- DIN ISO 9242 : cette norme définit les exigences fonctionnelles et dimensionnelles des outils de coupe manuels, assurant une fiabilité et une compatibilité avec les pratiques industrielles européennes ;
- Conforme REACH : le produit ne contient aucune substance préoccupante (SVHC), garantissant la sécurité chimique pour l’utilisateur et l’environnement.

Informations sur la marque :
Knipex est une entreprise familiale allemande fondée en 1882, spécialisée dans les pinces de haute qualité. Avec plus de 1 000 employés et plus de 1 500 références au catalogue, Knipex est reconnu mondialement pour son exigence en matière de performance, de durabilité et de précision. La marque s’engage dans une production responsable et innovante, au service des professionnels de l’industrie, de la construction et de la maintenance.
25 % less effort required compared to conventional concreters' nippers of the same size. Extra-slim form for tying deep mounted steel rods. To lace concrete reinforcing steel with binding wire from a roll. Wire is twisted and cut in a single pass. High-leverage joint, minimising strain, even when thick binding wires are used. Extra-slim form for tying deep mounted steel rods. The high damping of the cutting stroke on cutting through the binding wire reduces the strain on tendons and muscles. Cutting edge hardness approx. 61 HRC. cutter head: special high-grade tool steel, forged, oil-hardened

Points forts

- Réduction de l’effort de coupe de 25 % grâce à une charnière à forte démultiplication ;
- Possibilité de ligaturer et couper en une seule opération pour gagner du temps ;
- Forme fine et élancée idéale pour les armatures basses et zones difficiles d’accès ;
- Tranchants trempés d’environ 61 HRC assurant une longue durée de vie de coupe ;
- Absorption efficace du choc lors de la coupe, limitant la fatigue des muscles et des tendons ;
- Poignées gainées en plastique pour une prise en main confortable et sécurisée.

Applications

La tenaille russe Knipex 99 11 300 est recommandée pour les travaux de ligaturage dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Elle est particulièrement efficace pour fixer du fer à béton avec du fil à ligaturer, notamment lors du montage de structures en béton armé. Elle est adaptée aux professionnels du gros œuvre, des fondations et du ferraillage, et convient aussi bien sur chantier qu’en atelier de préfabrication.

Informations techniques


Attributs
Capacité de coupe3,8 mm
Longueur300 mm
Brancheenduit de plastique
Poids537 g
54,35 € HT
/ unité
65,22 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h