Tenaille Knipex 99 04 280, Longueur: 280 mm | Capacité de coupe: 2.8 mm

Pince pour clôture.

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :99 04 280
Rubix :7510-5314356
EAN :4003773048220
TENAILLES RUSSES

Résumé technique

Capacité de coupe2,8 mm
Longueur280 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TENAILLES RUSSES


Pour tordre et couper le fil en une seule opération : rapide, fiable et peu coûteuse. Grâce à sa précision et sa durabilité inégalées, il s'agit de la pince pour clôture la plus achetée au monde. Arêtes tranchantes trempées, dureté d'environ 61 HRC. Acier spécial pour outils de qualité spéciale, forgé, trempé dans l'huile.
To twist and cut wire in one operation: fast, reliable and economical. Unobtained precision and long service life make these the most widely purchased concreters' nippers in the world. Cutting edges additionally hardened. Cutting edge hardness approx. 61 HRC. cutter head: special high-grade tool steel, forged, oil-hardened

Informations techniques


Attributs
Capacité de coupe2,8 mm
Longueur280 mm
Brancheplaqué zinc brillant
Poids457 g
37,44 HT
/ unité
44,93 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (18) jours