Tenaille Knipex 99 04 250, Longueur: 250 mm | Capacité de coupe: 2.4 mm
Pince pour clôture.
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :99 04 250
Rubix :7510-5314355
EAN :4003773048213






Documents
Détails articles : TENAILLES RUSSES
Pour tordre et couper le fil en une seule opération : rapide, fiable et peu coûteuse. Grâce à sa précision et sa durabilité inégalées, il s'agit de la pince pour clôture la plus achetée au monde. Arêtes tranchantes trempées, dureté d'environ 61 HRC. Acier spécial pour outils de qualité spéciale, forgé, trempé dans l'huile.
To twist and cut wire in one operation: fast, reliable and economical. Unobtained precision and long service life make these the most widely purchased concreters' nippers in the world. Cutting edges additionally hardened. Cutting edge hardness approx. 61 HRC. cutter head: special high-grade tool steel, forged, oil-hardened
Informations techniques
Attributs
| Capacité de coupe | 2,4 mm |
|---|---|
| Longueur | 250 mm |
| Branche | plaqué zinc brillant |
| Poids | 398 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,27 € HT
/ unité
41,12 € TTC

- Livraison habituellement sous (20) jours