Tenaille Knipex 99 01 280, Longueur: 280 mm | Capacité de coupe: 2.8 mm
Pince pour clôture.
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :99 01 280
Rubix :7510-5133042
EAN :4003773021490

Documents
Détails articles : TENAILLE RUSSE 280MM ( UE 6) POL. PLAST
La tenaille russe Knipex est un outil robuste et polyvalent conçu pour le torsadage et la coupe de fils à ligaturer en une seule opération. Elle garantit un travail rapide, fiable et économique, même dans les conditions les plus exigeantes. Grâce à ses tranchants trempés et sa conception ergonomique, elle se distingue par sa durabilité et sa précision de coupe.
Caractéristiques :
La tenaille russe Knipex, aussi appelée pince bétonneur ou pince réparateur, est idéale pour les travaux de ligature sur béton armé, dans le bâtiment ou pour les réparations. Elle permet de torsader et couper les fils à ligaturer sans avoir à changer d’outil, ce qui simplifie les manipulations sur chantier. Son design compact offre une bonne prise en main, et les poignées gainées en plastique améliorent le confort d’utilisation. Les tranchants sont particulièrement résistants grâce à un traitement thermique qui leur confère une dureté élevée. La finition polie et la pince atramentisée noire assurent une bonne protection contre la corrosion, même en environnement humide.
Spécifications :
- Pince : atramentisée noire
- Poignées : gainées en plastique
- Dureté des tranchants : env. 61 HRC
- Finition : polie
- 5 Références disponibles
- 99 01 200 : Longueur 200 mm, Capacité de coupe fil d’acier mi-dur : Ø 1,8 mm, Capacité de coupe fil dur : Ø 1,4 mm.
- 99 01 220 : Longueur 220 mm, Capacité de coupe fil d’acier mi-dur : Ø 2,4 mm, Capacité de coupe fil dur : Ø 1,6 mm
- 99 01 250 : Longueur 250 mm, Capacité de coupe fil d’acier mi-dur : Ø 2,4 mm, Capacité de coupe fil dur : Ø 1,6 mm
- 99 01 280 : Longueur 280 mm, Capacité de coupe fil d’acier mi-dur : Ø 2,8 mm, Capacité de coupe fil dur : Ø 1,8 mm
- 99 01 300 : Longueur 300 mm, Capacité de coupe fil d’acier mi-dur : Ø 3,1 mm, Capacité de coupe fil dur : Ø 1,8 mm
Normes :
Ce produit est conforme à la norme DIN ISO 9242, qui spécifie les exigences techniques et dimensionnelles pour les pinces de type tenaille. Il est également conforme au règlement REACH, garantissant l’absence de substances extrêmement préoccupantes (SVHC).
Informations sur la marque :
Fondée en 1882 en Allemagne, Knipex est une entreprise familiale spécialisée dans la fabrication de pinces de haute qualité. Reconnue pour sa précision, sa durabilité et son innovation, Knipex propose plus de 1 000 références. Elle est présente dans plus de 100 pays et reste fidèle à sa mission : concevoir des outils fiables pour des usages professionnels exigeants dans l’industrie, le bâtiment ou la maintenance.
Caractéristiques :
La tenaille russe Knipex, aussi appelée pince bétonneur ou pince réparateur, est idéale pour les travaux de ligature sur béton armé, dans le bâtiment ou pour les réparations. Elle permet de torsader et couper les fils à ligaturer sans avoir à changer d’outil, ce qui simplifie les manipulations sur chantier. Son design compact offre une bonne prise en main, et les poignées gainées en plastique améliorent le confort d’utilisation. Les tranchants sont particulièrement résistants grâce à un traitement thermique qui leur confère une dureté élevée. La finition polie et la pince atramentisée noire assurent une bonne protection contre la corrosion, même en environnement humide.
Spécifications :
- Pince : atramentisée noire
- Poignées : gainées en plastique
- Dureté des tranchants : env. 61 HRC
- Finition : polie
- 5 Références disponibles
- 99 01 200 : Longueur 200 mm, Capacité de coupe fil d’acier mi-dur : Ø 1,8 mm, Capacité de coupe fil dur : Ø 1,4 mm.
- 99 01 220 : Longueur 220 mm, Capacité de coupe fil d’acier mi-dur : Ø 2,4 mm, Capacité de coupe fil dur : Ø 1,6 mm
- 99 01 250 : Longueur 250 mm, Capacité de coupe fil d’acier mi-dur : Ø 2,4 mm, Capacité de coupe fil dur : Ø 1,6 mm
- 99 01 280 : Longueur 280 mm, Capacité de coupe fil d’acier mi-dur : Ø 2,8 mm, Capacité de coupe fil dur : Ø 1,8 mm
- 99 01 300 : Longueur 300 mm, Capacité de coupe fil d’acier mi-dur : Ø 3,1 mm, Capacité de coupe fil dur : Ø 1,8 mm
Normes :
Ce produit est conforme à la norme DIN ISO 9242, qui spécifie les exigences techniques et dimensionnelles pour les pinces de type tenaille. Il est également conforme au règlement REACH, garantissant l’absence de substances extrêmement préoccupantes (SVHC).
Informations sur la marque :
Fondée en 1882 en Allemagne, Knipex est une entreprise familiale spécialisée dans la fabrication de pinces de haute qualité. Reconnue pour sa précision, sa durabilité et son innovation, Knipex propose plus de 1 000 références. Elle est présente dans plus de 100 pays et reste fidèle à sa mission : concevoir des outils fiables pour des usages professionnels exigeants dans l’industrie, le bâtiment ou la maintenance.
To twist and cut wire in one operation: fast, reliable and economical. Unobtained precision and long service life make these the most widely purchased concreters' nippers in the world. Cutting edges additionally hardened. Cutting edge hardness approx. 61 HRC. cutter head: special high-grade tool steel, forged, oil-hardened
Points forts
- Permet de torsader et couper le fil en une seule opération ;
- Tranchants trempés pour une durabilité accrue ;
- Bonne ergonomie grâce aux poignées gainées confortables ;
- Finition résistante à la corrosion pour un usage extérieur ;
- Haute capacité de coupe adaptée aux fils durs et mi-durs.
- Tranchants trempés pour une durabilité accrue ;
- Bonne ergonomie grâce aux poignées gainées confortables ;
- Finition résistante à la corrosion pour un usage extérieur ;
- Haute capacité de coupe adaptée aux fils durs et mi-durs.
Applications
La tenaille russe Knipex est recommandée pour les travaux de ligature dans le béton armé, la construction de ferraillage, et les réparations impliquant des fils à ligaturer. Elle est particulièrement adaptée aux secteurs du BTP, de la construction métallique, ainsi qu’à la maintenance sur site. Son format et sa robustesse en font un outil idéal pour les artisans du bâtiment, les techniciens de maintenance et les professionnels du gros œuvre travaillant sur des structures en béton.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de coupe | 2,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 280 mm |
| Branche | enduit de plastique |
| Poids | 490 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,76 € HT
/ unité
44,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours