Pince pneumatique SMC MHS4-50D
Pince 4 doigts série MHS4
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :MHS4-50D
Rubix :0338-2048292
EAN :3618036381665

Résumé technique
| Type | préhenseur pneumatique de type parallèle |
|---|---|
| Course du cylindre | 12 mm |
Documents
Détails articles : PINCE 4 DOIGTS D.50 MHS4-50D
La série MHR3 de pinces à 3 doigts offre une excellente répétitivité et une grande précision de centrage. Un actionneur rotatif double effet et un guide à billes de précision permettent un fonctionnement régulier et sans vibration. Le montage peut être effectué dans 3 directions ; en ligne, sur le côté, ou à la verticale. La série MHR3 est compatible avec les ambiances salle blanche de classe 10.
Pince ouvert. parall. corps cylindrique 4 doigts serie mhs4
Informations techniques
Attributs
| Type | préhenseur pneumatique de type parallèle |
|---|---|
| Course du cylindre | 12 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 211,93 € HT
/ unité
1 454,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours