Pince multiprise EGA Master 70540, Nombre de positions: 7
Pince multiprise
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :70540
Rubix :1304-5516192
Fabricant :70540
EAN :8412783705409

Documents
Détails articles : PINCE MULTIPRISE ENTREPASSEE 10 ' ANTIDEFLAGRANTE AL-BRON
PINCE MULTIPRISE ENTREPASSEE 10" ANTIDÉFLAGRANTE Al-Bron
Pince multiprise antidéflagrante EGA Master 70540, 254 mm, à 7 positions, pour milieux explosifs.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 254 mm |
|---|---|
| Nombre de positions | 7 |
| Manche | poignée ergonomique antidérapante |
| Type | pince multiprise antidéflagrante |
| Poids | 340 g |
| Type de branches | à crémaillère |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
266,42 € HT
/ unité
319,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
