Pince-étau Knipex 42 44 280, Longueur: 280 mm | Capacité de serrage: 90 mm

Pince-étau à souder

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :42 44 280
Rubix :7510-5314040
EAN :4003773080350
PINCE-ETAU A SOUDER 280MM

Résumé technique

Capacité de serrage90 mm
Longueur280 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE-ETAU A SOUDER 280MM


Avec mâchores mobiles. Mâchoires en acier au chrome-vanadium matricé. Serre en les équilibrant les pièces et profils encombrants à bords hauts de 40 mm maximum. Pour serrer, fixer et tenir divers profilés. Très résistant. Avec vis de réglage et levier de déblocage. Prise à une seule main. Pression de serrage élevée grâce à la démultiplication par genouillère. corps de pince: acier laminé, à haute résistance

Informations techniques


Attributs
Capacité de serrage90 mm
Longueur280 mm
Poids740 g
78,86 € HT
/ unité
94,63 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h