Pince à becs Knipex 25 25 160, Forme des becs: Plat | Longueur: 160 mm | Longueur des becs: 50 mm
Pince demi-ronde avec tranchant (pince radio)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :25 25 160
Rubix :7510-5313944
EAN :4003773016007

Résumé technique
| Forme des becs | plat |
|---|---|
| Longueur des becs | 50 mm |
| Longueur | 160 mm |
Documents
Détails articles : PINCE RADIO BEC 1/2 RD 160MM CHROME 40DEG
Convient pour les travaux nécessitant une prise et une coupe de précision. Mâchoires demi-rondes, longues et effilées. Intérieur des mâchoires strié. Avec tranchants pour fil doux, mi-dur et dur. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 61 HRC. acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | plat |
|---|---|
| Longueur des becs | 50 mm |
| Longueur | 160 mm |
| Capacité de coupe | 2,5 mm |
| Poids | 143 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,17 € HT
/ unité
60,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours