Tenaille Knipex 99 14 300, Longueur: 300 mm | Capacité de coupe: 3.8 mm
Pince de puissance pour clôture
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :99 14 300
Rubix :7510-5314361
EAN :4003773028116

Documents
Détails articles : TENAILLES RUSSES A FORTE DEM.
Cette tenaille russe à forte démultiplication Knipex est conçue pour le ligaturage et le sectionnement du fil pour ferraillage. Sa géométrie particulièrement élancée et sa charnière à forte démultiplication permettent un travail moins fatigant, y compris pour l’assemblage d’armatures basses.
Caractéristiques :
Cette tenaille russe à forte démultiplication permet de fixer le fer à béton avec du fil à ligaturer en bobine et de sectionner le fil en un seul geste. Sa charnière optimise la démultiplication, ce qui contribue à limiter la fatigue même avec des fils à ligaturer épais. La forme élancée autorise un accès facilité aux zones basses des armatures et favorise la précision de positionnement. Les tranchants trempés renforcent la longévité de coupe, tandis que l’absorption du choc soulage les tendons et les muscles au moment du sectionnement. Par rapport à des tenailles russes classiques de même taille, cette tenaille réduit l’effort d’environ 25 %.
Spécifications :
• Pince : zinguée chromée
• Largeur de tête : 25,0 mm
• Dureté des tranchants : env. 61 HRC
99 14 250
• Dimensions : 250 × 47 × 25 mm
• Poids : 350 g
• Capacité de coupe fil d’acier dur : diamètre 1,8 mm
• Capacité de coupe fil d’acier mi-dur : diamètre 3,3 mm
99 14 300
• Dimensions : 300 × 50 × 25 mm
• Poids : 505 g
• Capacité de coupe fil d’acier dur : diamètre 2,0 mm
• Capacité de coupe fil d’acier mi-dur : diamètre 3,8 mm
Normes :
• DIN ISO 9242 : norme de référence définissant les caractéristiques techniques des tenailles russes destinées au ligaturage.
• Conforme REACH : garantit l’absence de substances SVHC dans la composition du produit.
Caractéristiques :
Cette tenaille russe à forte démultiplication permet de fixer le fer à béton avec du fil à ligaturer en bobine et de sectionner le fil en un seul geste. Sa charnière optimise la démultiplication, ce qui contribue à limiter la fatigue même avec des fils à ligaturer épais. La forme élancée autorise un accès facilité aux zones basses des armatures et favorise la précision de positionnement. Les tranchants trempés renforcent la longévité de coupe, tandis que l’absorption du choc soulage les tendons et les muscles au moment du sectionnement. Par rapport à des tenailles russes classiques de même taille, cette tenaille réduit l’effort d’environ 25 %.
Spécifications :
• Pince : zinguée chromée
• Largeur de tête : 25,0 mm
• Dureté des tranchants : env. 61 HRC
99 14 250
• Dimensions : 250 × 47 × 25 mm
• Poids : 350 g
• Capacité de coupe fil d’acier dur : diamètre 1,8 mm
• Capacité de coupe fil d’acier mi-dur : diamètre 3,3 mm
99 14 300
• Dimensions : 300 × 50 × 25 mm
• Poids : 505 g
• Capacité de coupe fil d’acier dur : diamètre 2,0 mm
• Capacité de coupe fil d’acier mi-dur : diamètre 3,8 mm
Normes :
• DIN ISO 9242 : norme de référence définissant les caractéristiques techniques des tenailles russes destinées au ligaturage.
• Conforme REACH : garantit l’absence de substances SVHC dans la composition du produit.
25 % less effort required compared to conventional concreters' nippers of the same size. Extra-slim form for tying deep mounted steel rods. To lace concrete reinforcing steel with binding wire from a roll. Wire is twisted and cut in a single pass. High-leverage joint, minimising strain, even when thick binding wires are used. Extra-slim form for tying deep mounted steel rods. The high damping of the cutting stroke on cutting through the binding wire reduces the strain on tendons and muscles. Cutting edge hardness approx. 61 HRC. cutter head: special high-grade tool steel, forged, oil-hardened
Points forts
• Ligaturage et sectionnement du fil en une seule opération, avec une réduction d’effort d’environ 25 % par rapport aux tenailles russes classiques de même taille
• Accès simplifié aux armatures basses grâce à une géométrie élancée
• Confort d’utilisation renforcé par l’absorption du choc au moment de la coupe
• Fiabilité des tranchants trempés qui contribue à maintenir la qualité de coupe dans le temps
• Accès simplifié aux armatures basses grâce à une géométrie élancée
• Confort d’utilisation renforcé par l’absorption du choc au moment de la coupe
• Fiabilité des tranchants trempés qui contribue à maintenir la qualité de coupe dans le temps
Applications
Cette tenaille est destinée aux travaux de ferraillage et de construction béton sur chantier. Elle s’emploie dans les travaux d’armature pour assembler des barres en zones basses ou confinées, y compris lors de montages répétitifs. Les métiers du bâtiment, du gros œuvre, de la structure béton et de la préfabrication utilisent cet outil pour sécuriser les armatures au fil métallique et rationaliser les tâches de coupe.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de coupe | 3,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 300 mm |
| Branche | plaqué zinc brillant |
| Poids | 505 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,24 € HT
/ unité
60,29 € TTC

- Livraison habituellement sous (21) jours