Tenaille Knipex 99 10 300, Longueur: 300 mm | Capacité de coupe: 3.8 mm

Pince de puissance pour clôture

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :99 10 300
Rubix :7510-5182772
EAN :4003773022398
TENAILLES RUSSES A FORTE DEM

Résumé technique

Capacité de coupe3,8 mm
Longueur300 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TENAILLES RUSSES A FORTE DEM


La tenaille russe à forte démultiplication Knipex est conçue pour la torsade et la coupe de fils à ligaturer en bobine en une seule opération. Sa conception privilégie l’efficacité mécanique et le confort d’utilisation lors de travaux répétitifs sur armatures métalliques.

Caractéristiques :
La tenaille russe à forte démultiplication Knipex permet de torsader et de sectionner les fils à ligaturer en une seule action, ce qui simplifie les gestes au poste de travail. Les tranchants trempés assurent une coupe nette et régulière. Sa charnière à forte démultiplication améliore la transmission de l’effort et contribue à limiter la fatigue lors d’utilisations prolongées, notamment avec des fils épais. L’effort nécessaire est réduit d’environ 25 % par rapport à des tenailles russes classiques de même taille. Quant à l’absorption du choc généré lors du sectionnement des fils, il réduit les sollicitations des muscles et des tendons. Enfin, la forme élancée de la pince facilite l’accès aux armatures basses et aux zones encombrées.

Spécifications :
• Dureté des tranchants : environ 61 HRC.
• Finition : pince noire atramentisée, tête polie.
• Largeur de la tête : 25,0 mm.

Pince Knipex 99 10 250
• Dimensions : 250 × 48 × 25 mm.
• Capacité de coupe fil dur (diamètre) : Ø 1,8 mm.
• Capacité de coupe fil d’acier mi-dur (diamètre) : Ø 3,3 mm.
• Longueur des tranchants : 23,0 mm.
• Poids : 350 g.

Pince Knipex 99 10 300
• Dimensions : 300 × 47 × 14 mm.
• Capacité de coupe fil dur (diamètre) : Ø 2,0 mm.
• Capacité de coupe fil d’acier mi-dur (diamètre) : Ø 3,8 mm.
• Longueur des tranchants : 25,0 mm.
• Poids : 501 g.

Normes :
• DIN ISO 9242 : norme définissant les exigences applicables aux tenailles russes destinées au ligaturage.
• REACH : conformité attestant de l’absence de substances SVHC dans les matériaux utilisés.
25 % less effort required compared to conventional concreters' nippers of the same size. Extra-slim form for tying deep mounted steel rods. To lace concrete reinforcing steel with binding wire from a roll. Wire is twisted and cut in a single pass. High-leverage joint, minimising strain, even when thick binding wires are used. Extra-slim form for tying deep mounted steel rods. The high damping of the cutting stroke on cutting through the binding wire reduces the strain on tendons and muscles. Cutting edge hardness approx. 61 HRC. cutter head: special high-grade tool steel, forged, oil-hardened

Points forts

• Réduction de l’effort lors du ligaturage grâce à la forte démultiplication de la charnière.
• Gain de temps sur chantier avec la torsade et la coupe réalisées en une seule opération.
• Accès facilité aux armatures basses par la forme élancée de la pince.
• Confort de travail amélioré par l’absorption du choc au moment du sectionnement.

Applications

La tenaille russe à forte démultiplication Knipex s’utilise principalement pour les travaux de ligaturage sur armatures métalliques. Elle trouve sa place sur les chantiers de construction en béton armé, dans les ateliers de préfabrication et lors d’opérations de ferraillage. Les deux longueurs disponibles permettent d’adapter l’outil aux contraintes d’encombrement, à la section des fils à ligaturer et aux conditions d’accès, notamment dans des zones basses ou densément armées.

Informations techniques


Attributs
Capacité de coupe3,8 mm
Longueur300 mm
Branchenoires atramentisées
Poids501 g
4 278,11 HT
/ unité
5 133,73 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h