Consignation - Accessoire / Pièce détachée Abus H701 Rouge
Pince de consignation H701 Rouge
Voir les informations techniquesRéférences
Abus :H701 Rouge
Rubix :3275-5294069
Fabricant :0028058
EAN :4003318357664
Détails articles : PINCE CONSIGNATION ACIER 25MM ROUGE
FAIRE SIX D'UN SEUL Les interlocks multiples multiplient le nombre de points de fixation.Cela signifie qu'il est possible d'accrocher non pas un, mais jusqu'à six cadenas. Jusqu'à six personnes peuvent ainsi sécuriser indépendamment le point d'énergie contre toute reconnexion non autorisée.
Points forts
// Acier à haute résistance revêtu de vinyle // Disponible avec ou sans languettes de verrouillage résistantes à l'effraction pour une sécurité accrue // Peut contenir jusqu'à 6 cadenas // // // // //
Informations techniques
Attributs
| Type | moraillon de verrouillage |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,10 € HT
/ unité
19,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h